Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P05B2009
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 2-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P05B2009
Rubix:2355247
EAN:3660338296512


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 9 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 05B-2 Z9 Koło łańcuchowe z piastą
Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 09 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 9 |
| Kod ISO | 05b-2 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 8 mm |
| Orientacyjna średnica | 23.39 mm |
| Średnica zewn. | 26.6 mm |
| Całkowita szerokość | 18 mm |
| Średnica koła korony | 26.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,58 Netto
/ Sztuka
zł 11,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie