Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P28B1046

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 1-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P28B1046
Rubix:2357751
Producent:883287
EAN:3660338367045
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha44.45 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów46
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 28B-1 Z46 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 46 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha44.45 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów46
Kod ISO28b-1
Materiałc45 stal
Średnica pilota30 mm
Średnica piasty180 mm
Całkowita szerokość90 mm
Średnica koła korony670 mm
2639,1 Netto
/ Sztuka
3246,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie