Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P08B1026SS
Koło łańcuchowe z otworem pilotującym Simplex - stal nierdzewna
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P08B1026SS
Rubix:2357844
Producent:894578
EAN:3660338469817


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 26 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 08B-1 Z26 SS Koło łańcuchowe z piastą
Te koła łańcuchowe Mecaline są wykonane ze stali nierdzewnej, w wersji Simplex.
Otwór koła łańcuchowego 08B1 - 26 zębów - stal nierdzewna
Mocne strony
Odporność na korozję
Zastosowania
For use with BS chain products, particularly suited in areas of food production applications.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 26 |
| Kod ISO | 08b-1 |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Średnica pilota | 16 mm |
| Średnica piasty | 70 mm |
| Orientacyjna średnica | 110 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Całkowita szerokość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 151,39 Netto
/ Sztuka
zł 186,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie