Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P12B3035
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P12B3035
Rubix:2355446
EAN:3660338299933


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 35 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 12B-3 Z35 Koło łańcuchowe z piastą
Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 35 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 35 |
| Kod ISO | 12b-3 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 25 mm |
| Orientacyjna średnica | 212.52 mm |
| Średnica zewn. | 221 mm |
| Całkowita szerokość | 70 mm |
| Średnica koła korony | 221 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 392,4 Netto
/ Sztuka
zł 482,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie