Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P12B1076

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 1-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P12B1076
Rubix:2357680
Producent:883217
EAN:3660338366345
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów76
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 12B-1 Z76 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 76 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów76
Kod ISO12b-1
Materiałgg25 żeliwo
Średnica pilota29 mm
Średnica piasty110 mm
Całkowita szerokość56 mm
Średnica koła korony469.9 mm
501,96 Netto
/ Sztuka
617,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie