Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P20B3038
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P20B3038
Rubix:2355589
EAN:3660338301391


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 38 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 20B-3 Z38 Koło łańcuchowe z piastą
Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 38 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 38 |
| Kod ISO | 20b-3 |
| Materiał | gg25 żeliwo |
| Średnica pilota | 30 mm |
| Orientacyjna średnica | 384.49 mm |
| Średnica zewn. | 399.6 mm |
| Całkowita szerokość | 115 mm |
| Średnica koła korony | 399.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2135,92 Netto
/ Sztuka
zł 2627,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie