Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby
Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
Liczba zębów | 20 |
Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
Liczba zębów | 20 |
Kod ISO | 16B-1 |
Średnica pilota | 20 mm |
Średnica piasty | 100 mm |
Orientacyjna średnica | 162.38 mm |
Średnica zewnętrzna | 173.2 mm |
Materiał | Stal C45 |
Średnica wiercenia | 20 mm |
Całkowita szerokość | 45 mm |
Średnica koła korony | 173.2 mm |
Termin dostawy na zapytanie