Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline PMA12B2018

Koło łańcuchowe pod tuleję Taper Bush, 2-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:PMA12B2018
Rubix:1228780
Producent:857273
EAN:3660338125355
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów18
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 12B-2 Z18 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z hartowanymi zebami i otworem stożkowym pod tuleję Taper Bush są wykonane ze stali C45. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket - Taper Bore- 12B2 - 18 teeth (2012) - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów18
Kod ISO12b-2
Materiałc45 stal
Średnica piasty90 mm
Orientacyjna średnica109.71 mm
Średnica zewn.118 mm
Całkowita szerokość32 mm
Średnica koła korony118 mm
102,07 Netto
/ Sztuka
125,55 Brutto
  • Dostępny