Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline PMA10B2038

Koło łańcuchowe pod tuleję Taper Bush, 2-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:PMA10B2038
Rubix:1228744
Producent:857236
EAN:3660338124990
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha15.875 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów38
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 10B-2 Z38 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z hartowanymi zebami i otworem stożkowym pod tuleję Taper Bush są wykonane ze stali C45. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Koło łańcuchowe pod tuleję Taper Bush (2517) - 10B2 - 38 zębów - stal C45

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha15.875 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów38
Kod ISO10b-2
Materiałc45 stal
Średnica piasty108 mm
Orientacyjna średnica192.24 mm
Średnica zewn.199.2 mm
Całkowita szerokość45 mm
Średnica koła korony199.2 mm
260,47 Netto
/ Sztuka
320,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie