Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D24B1039

Koło łańcuchowe płaskie

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:D24B1039
Rubix:2357258
EAN:3660338324376
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha38.1 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów39
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 24B-1 Z39 Koło łańcuchowe płaskie


Koła łańcuchowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła łańcuchowe płaskie są oferowane z otworem wstępnym w wersjach 1-rzedowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Platewheel 24B1 Simplex - 39 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha38.1 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów39
Kod ISO24b-1
Orientacyjna średnica473.5 mm
Średnica zewn.488.5 mm
Całkowita szerokość24.1 mm
Średnica wiercenia30 mm
Średnica piasty30 mm
981,75 Netto
/ Sztuka
1207,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie