Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D08B1044
Koło łańcuchowe płaskie
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:D08B1044
Rubix:2356287
EAN:3660338314711


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 44 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 08B-1 Z44 Koło łańcuchowe płaskie
Koła łańcuchowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła łańcuchowe płaskie są oferowane z otworem wstępnym w wersjach 1-rzedowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Platewheel 08B1 Simplex - 44 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 44 |
| Kod ISO | 08b-1 |
| Orientacyjna średnica | 178.03 mm |
| Średnica zewn. | 183.8 mm |
| Całkowita szerokość | 7.2 mm |
| Średnica wiercenia | 20 mm |
| Średnica piasty | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 44,84 Netto
/ Sztuka
zł 55,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie