Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D16B1044
Koło łańcuchowe płaskie
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:D16B1044
Rubix:2356902
EAN:3660338320842


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 44 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 16B-1 Z44 Koło łańcuchowe płaskie
Koła łańcuchowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła łańcuchowe płaskie są oferowane z otworem wstępnym w wersjach 1-rzedowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Platewheel 16B1 Simplex - 44 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 44 |
| Kod ISO | 16b-1 |
| Orientacyjna średnica | 356.06 mm |
| Średnica zewn. | 369.1 mm |
| Całkowita szerokość | 16.2 mm |
| Średnica wiercenia | 25 mm |
| Średnica piasty | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 321,8 Netto
/ Sztuka
zł 395,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie