Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D10B1100

Koło łańcuchowe płaskie

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:D10B1100
Rubix:2356521
EAN:3660338317040
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha15.875 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów100
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 10B-1 Z100 Koło łańcuchowe płaskie


Koła łańcuchowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła łańcuchowe płaskie są oferowane z otworem wstępnym w wersjach 1-rzedowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Platewheel 10B1 Simplex - 100 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha15.875 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów100
Kod ISO10b-1
Orientacyjna średnica505.4 mm
Średnica zewn.513.4 mm
Całkowita szerokość9.1 mm
Średnica wiercenia25 mm
Średnica piasty30 mm
413,07 Netto
/ Sztuka
508,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie