Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D08B1066
Koło łańcuchowe płaskie
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:D08B1066
Rubix:2356305
EAN:3660338314896


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 66 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 08B-1 Z66 Koło łańcuchowe płaskie
Koła łańcuchowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła łańcuchowe płaskie są oferowane z otworem wstępnym w wersjach 1-rzedowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Platewheel 08B1 Simplex - 66 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 66 |
| Kod ISO | 08b-1 |
| Orientacyjna średnica | 266.9 mm |
| Średnica zewn. | 273 mm |
| Całkowita szerokość | 7.2 mm |
| Średnica wiercenia | 25 mm |
| Średnica piasty | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 109,1 Netto
/ Sztuka
zł 134,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie