Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline PMA08B3025R

Koło łańcuchowe - otwór stożkowy typu Triplex - hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:PMA08B3025R
Rubix:2257059
EAN:3660338408182
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha12.7 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów25
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 08B-3 Z25 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Stożkowe koła łańcuchowe Mecaline z hartowanymi zębami są wykonane z żeliwa C45 i przystosowane do montażu na szynach stożkowych. Dostępne w wersjach Simplex, Duplex lub Triplex
Koło łańcuchowe - otwór stożkowy - 08B3 - 25 zębów (2012) - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha12.7 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów25
Kod ISO08b-3
Materiałc45 stal
Średnica piasty80 mm
Orientacyjna średnica101.33 mm
Średnica zewn.105.8 mm
Całkowita szerokość34.9 mm
Średnica koła korony105.8 mm
130,51 Netto
/ Sztuka
160,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie