Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P16B1048R

Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P16B1048R
Rubix:2256869
EAN:3660338406287
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów48
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 16B-1 Z48 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 16B1 - 48 zębów - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów48
Kod ISO16b-1
Materiałc45 stal
Średnica pilota29 mm
Średnica piasty125 mm
Orientacyjna średnica388.36 mm
Średnica zewn.401.3 mm
Całkowita szerokość68 mm
Średnica koła korony401.3 mm
778,84 Netto
/ Sztuka
957,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie