Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS1002F-04A

Kontroler prędkości ogólnego przeznaczenia AS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:AS1002F-04A
Rubix:1273409
Producent:01451746
EAN:3618035550123
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłazłącze szybkie one-touch / push-lock (połączenie po obu stronach, model osiowy)
Typdławik przepływu (model osiowy)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór dławiąco-zwrotny AS1002F-04A


Korzystanie z regulatorów przepływu SMC z wbudowanymi złączami jednodotykowymi minimalizuje czas instalacji, zmniejsza wysokość montażu i umożliwia bardziej zwartą konstrukcję maszyny. Te regulatory przepływu umożliwiają obracanie korpusu w celu ułatwienia instalacji. Dostępne w rozmiarach gwintów od M3 do 1/2 w calach (NPT) i metrycznych R (PT) oraz z rozmiarami rur od 3,2 mm do 12 mm OD (metryczne) i od 1/8 do 1/2 OD (calowe) oraz z opcjonalnym kolankiem i uniwersalnym stylem (zwiększona elastyczność) oraz wejściem i wyjściem licznika, te regulatory przepływu są zaprojektowane tak, aby sprostać większości zastosowań.
•Dopuszczalna średnica zewnętrzna przewodu: Ø 3.2 do Ø 12 mm oraz Ø 1/8" do Ø 1/2"
•Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.

Rozmiar korpusu: 100 (M5 Standard)
Dopuszczalna średnica zewnętrzna rurki: 04 (ø4)

Mocne strony

Regulowany śrubokrętem z płaskim łbem regulator prędkości z jednodotykową armaturą
Natężenie przepływu można regulować za pomocą śrubokręta z płaskim łbem
Zapobiega niezamierzonemu ręcznemu uruchomieniu
Kolanko i sterowanie wejściem lub wyjściem licznika
Różne rozmiary portów są zarówno calowe, jak i metryczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj sprzęgłazłącze szybkie one-touch / push-lock (połączenie po obu stronach, model osiowy)
Typdławik przepływu (model osiowy)
Materiałpbt i mosiądz (części mosiężne niklowane chemicznie)
Przepływ7800 l/h
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Seriaas
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura-5 °C
31,7 Netto
/ Sztuka
38,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie