Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC ASP530F-03-08S

Sterownik prędkości ASP

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ASP530F-03-08S
Rubix:1188623
Producent:00002006
EAN:3618035527446
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłagwint po stronie cylindra r 3/8 (bspt) + złączki instant do rurki ø8; port pilotowy rc 1/8
Typregulator prędkości (regulator przepływu) z zaworem zwrotnym sterowanym pilotowo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór ASP530F-03-08S


Seria ASP to regulatory prędkości ze zintegrowanym pilotowym zaworem zwrotnym. Takie połączenie umożliwia kontrolę prędkości siłownika i pozwala na tymczasowe zatrzymanie pośrednie. ASP jest standardowo wyposażony w bezprądowe niklowanie wszystkich mosiężnych części i umożliwia 360-stopniową swobodę kierunku montażu rurki.
•Rozmiar portu: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Dopuszczalna średnica zewnętrzna przewodu: Ø 6 do Ø 12 mm oraz Ø 1/4" do Ø 1/2"
•Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.

Rozmiar korpusu: 5 (podstawa 3/8)
Rozmiar portu: 03 (strona cylindra [R[PT] 3/8] port pilotowy [Rc[PT] 1/8])
Dopuszczalna średnica zewnętrzna rurki: Ø8
Wykonanie na zamówienie: Brak
Nakrętka kontrująca: Standardowa (sześciokątna)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)63x55x39 mm
Waga Logistyczna113 g
Rodzaj sprzęgłagwint po stronie cylindra r 3/8 (bspt) + złączki instant do rurki ø8; port pilotowy rc 1/8
Typregulator prędkości (regulator przepływu) z zaworem zwrotnym sterowanym pilotowo
227,76 Netto
/ Sztuka
280,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie