Sprężyny gazowe / amortyzatory - akcesoria ACE RF25
Kołnierz zaciskowy M25x1.5 do MC600M..
Zobacz informacje techniczneReferencje
ACE:RF25
Rubix:2318914
Producent:RF25
EAN:4049012004855

Szczegóły produktu : Kołnierz prostokątny RF25
Prostokątny kołnierz (RF) umożliwia montaż od przodu bez dodatkowej nakrętki zabezpieczającej. Dzięki płaskiej, kompaktowej konstrukcji możliwe jest oszczędzające miejsce rozwiązanie. Dzięki szerokiej gamie produktów i akcesoriów ACE oferuje rozwiązania szyte na miarę dla praktycznie każdego zastosowania. Nasi eksperci chętnie pomogą w konfiguracji akcesoriów i wesprą w opracowaniu projektu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 76 g |
|---|---|
| Typ | rf |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie