Sprężyny gazowe / amortyzatory - akcesoria ACE BV20

Adapter do obciążeń bocznych dla MC225M, MH, MH2

Zobacz informacje techniczne

Referencje

ACE:BV20
Rubix:698855
Producent:BV20
EAN:4049012004060
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Nasadka z trzpieniem BV20 do MC 225


Żywotność amortyzatorów gwałtownie się skraca przy obciążeniu bocznym powyżej 3°. Łożysko tłoczyska ulega zużyciu. Wkręcany adapter do obciążeń bocznych trwale rozwiązuje te problemy. Zabezpieczyć adapter do obciążeń bocznych za pomocą Loctite lub nakrętki kontrującej na amortyzatorach. Dzięki szerokiej gamie produktów i akcesoriów ACE oferuje rozwiązania szyte na miarę dla praktycznie każdego zastosowania. Nasi eksperci chętnie pomogą w konfiguracji akcesoriów oraz wesprą w projektowaniu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna67 g
Typbv
  • Termin dostawy na zapytanie