Referencje
SKF:SFIK 8 FG
Rubix:648096
Producent:218412
EAN:7316572396087


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 31 mm |
| Materiał | stal/ptfe-frp |
Szczegóły produktu : Łożysko SFIK 8 FG
Końcówka trzpienia łożyska ślizgowego, brak
Głowica przegubowa bezobsługowa z gwintem wewnętrznym SKF
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 21 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 8 mm |
| Średnica głowicy | 31 mm |
| Materiał | stal/ptfe-frp |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | sfik |
| Gwint wewnętrzny | m 8 |
| Typ | głowica przegubowa bezobsługowa |
| Ciężar | 0.021 kg |
| Dyn. Nośność | 3000 N |
| Kąt | 14 ° |
| Grubość | 6 mm |
| Średnica rozwiercania | 14.5 mm |
| Połączenie | innengewinde |
| Norma | ISO 12240-4:1998; ISO 965-1:1998 |
| Długość | 51.5 mm |
| Średnica zewn. | 14 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 184,67 Netto
/ Sztuka
zł 227,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie