Referencje
INA:GIKPR16-PW
Rubix:597001
Producent:0066309600000
EAN:4012802523492


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 42 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GIKPR16-PW
Końcówka drążka z gwintem wewnętrznym, gwint prawoskrętny, bezobsługowa, warstwa ślizgowa: Folia PTFE, mosiężny pierścień zewnętrzny, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa K, typ F, konstrukcja otwarta, z przyłączem gwintowym o drobnym skoku dla standardowych siłowników pneumatycznych wg DIN ISO 15552
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 85x42x16 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 236 g |
| Średnica wewn. | 16 mm |
| Średnica głowicy | 42 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gikpr..-pw |
| Średnica zewn. | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 180,64 Netto
/ Sztuka
zł 222,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie