Cylinder blokowy SMC CHDKGB50-75M

Kompaktowy siłownik hydrauliczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CHDKGB50-75M
Rubix:2640934
Producent:CHDKGB50-75M
brand logo

Informacje techniczne

Typkompaktowy siłownik hydrauliczny
Skok cylindra75 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik hydrauliczny CHDKGB50-75M


Siłowniki hydrauliczne serii CH są dostępne w wersji kompaktowej, z okrągłym korpusem, typu JIS lub z drążkiem kierowniczym. Ciśnienie nominalne wynosi od 3,5 MPa do 16 MPa. Rozmiary otworów są dostępne, w zależności od serii, od 20 do 160. Przełączniki automatyczne są dostępne w większości modeli.
•JIS standard compact hydraulic cylinder
•Nominal pressure: 16MPa
•Bore sizes: 32~100
•Mounting: basic type
•Auto switch capable

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Bore Size: 50mm
Thread Type: Rc
Stroke: 75mm
Rod End Nut: M (Male Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)81x191x81 mm
Waga Logistyczna2850 g
Typkompaktowy siłownik hydrauliczny
Skok cylindra75 mm
1133,89 Netto
/ Sztuka
1394,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie