Cylinder blokowy SMC CHDKGB50-75
Kompaktowy siłownik hydrauliczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CHDKGB50-75
Rubix:2980788

Informacje techniczne
| Typ | kompaktowy siłownik hydrauliczny |
|---|---|
| Skok cylindra | 75 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik hydrauliczny CHDKGB50-75
Siłowniki hydrauliczne serii CH są dostępne w wersji kompaktowej, z okrągłym korpusem, typu JIS lub z drążkiem kierowniczym. Ciśnienie nominalne wynosi od 3,5 MPa do 16 MPa. Rozmiary otworów są dostępne, w zależności od serii, od 20 do 160. Przełączniki automatyczne są dostępne w większości modeli.
CH(D)KG(32-100), Seria kompaktowych siłowników hydraulicznych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 81x156x81 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2583 g |
| Typ | kompaktowy siłownik hydrauliczny |
| Skok cylindra | 75 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1112,13 Netto
/ Sztuka
zł 1367,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie