Reduktor SMC ITV3050-01F4N
Kompaktowy regulator elektropneumatyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ITV3050-01F4N
Rubix:917819
Producent:ITV3050-01F4N

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Regulator ITV3050-01F4N
Kompaktowy i lekki
Obudowa: IP65
Zintegrowany wyświetlacz LED
Pobór mocy: 4 W lub mniej
Modele komunikacyjne: IO-Link, sygnały analogowe (prądowe i napięciowe), sygnały cyfrowe, wejście preset, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Obudowa: IP65
Zintegrowany wyświetlacz LED
Pobór mocy: 4 W lub mniej
Modele komunikacyjne: IO-Link, sygnały analogowe (prądowe i napięciowe), sygnały cyfrowe, wejście preset, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 30 (4000 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 4 (1/2 [3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 30 (4000 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 4 (1/2 [3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Połączenie 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Materiał | stop aluminium (korpus) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2267,94 Netto
/ Sztuka
zł 2789,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie