Reduktor SMC ITV1030-01F1CN4

Regulator elektropneumatyczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ITV1030-01F1CN4
Rubix:2640210
Producent:ITV1030-01F1CN4
brand logo

Informacje techniczne

Połączenie 11/8

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : E/P regulator, 0.005-0.5MPa,G1/8 ITV1030-01F1CN4


Kompaktowy i lekki
Obudowa: IP65
Zintegrowany wyświetlacz LED
Pobór mocy: 4 W lub mniej
Modele komunikacyjne: IO-Link, sygnały analogowe (prądowe i napięciowe), sygnały cyfrowe, wejście preset, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 3 (0.005~0.5 MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 1 [1/8 (1000)]
Accessory: C (L Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: 4 (PSI)
Options: None

Mocne strony

Kompaktowy i lekki
Wysoka stabilność
Szybki czas reakcji
Bezstopniowa kontrola ciśnienia powietrza proporcjonalnie do sygnału elektrycznego
Wbudowany montaż jednym przyciskiem
Dioda LED wskazująca błąd

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Połączenie 11/8
1477,14 Netto
/ Sztuka
1816,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie