Reduktor SMC ITV2010-01F3N

Kompaktowy regulator elektro-pneumatyczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ITV2010-01F3N
Rubix:806945
Producent:ITV2010-01F3N
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Proporcjonalny przetwornik elektropneumatyczny ITV2010-01F3N


Kompaktowy i lekki
Obudowa: IP65
Zintegrowany wyświetlacz LED
Zużycie mocy: 4 W lub mniej
Modele komunikacyjne: IO-Link, analogowy (prądowy i napięciowy), sygnały cyfrowe, wejście presetowe, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 1 (0.005~0.1MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Styl prądowy 4~20mADC
Wymaga modułu wejściowego PLC typu sourcing):
Monitor Output: 1 (Wyjście analogowe 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 3 (3/8 [2000,3000])
Accessory: Brak
Cable Connector: N (bez złącza kablowego)
Pressure Display Unit: MPa
Options: Brak

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Połączenie 1g 3/8
Materiałstop aluminium (korpus)
1944,02 Netto
/ Sztuka
2391,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie