Reduktor SMC ITV1010-01F2N

Regulator elektropneumatyczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ITV1010-01F2N
Rubix:2984638
Producent:01080766
brand logo

Informacje techniczne

Połączenie 11/4

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przetwornik elektro-pneumatyczny ITV1010-01F2N


Kompaktowy i lekki
Obudowa: IP65
Zintegrowany wyświetlacz LED
Pobór mocy: 4 W lub mniej
Modele komunikacyjne: IO-Link, sygnały analogowe (prądowe i napięciowe), sygnały cyfrowe, wejście preset, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 1 (0.005~0.1MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None

Mocne strony

Kompaktowy i lekki
Wysoka stabilność
Szybki czas reakcji
Bezstopniowa kontrola ciśnienia powietrza proporcjonalnie do sygnału elektrycznego
Wbudowany montaż jednym przyciskiem
Dioda LED wskazująca błąd

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Połączenie 11/4
1462,18 Netto
/ Sztuka
1798,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie