Tarcza do gratowania Pferd Tools DISC PNER-W 115-22,2 SiC F
Kompaktowe tarcze do szlifowania POLINOX® DISC PNER-W 115-22,2 SiC F
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:DISC PNER-W 115-22,2 SiC F
Rubix:481761
Producent:44690732
EAN:4007220824337






Informacje techniczne
| Średnica | 115 mm |
|---|---|
| Średnica rozwiercania | 22.23 mm |
| Grubość | 13 mm |
Szczegóły produktu : Dysk z włókniny sprasowanej POLINOX DISC PNER-W 115-22,2 C F
Wydajność kompaktowych tarcz z otworem POLINOX® jest optymalna przy zalecanej prędkości skrawania 35 m/s. Kompaktowe tarcze z otworem POLINOX® są stosowane do obróbki czołowej na szlifierkach kątowych z regulacją prędkości obrotowej. Tarcze te są szczególnie odpowiednie do obróbki dużych powierzchni elementów konstrukcyjnych ze stali nierdzewnej (INOX). Sprasowana włóknina jest klejona na płycie nośnej z włókna szklanego. Ścierniwo: węglik krzemu SiC
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 115 mm |
|---|---|
| Średnica rozwiercania | 22.23 mm |
| Grubość | 13 mm |
| Typ materiału ściernego | włóknina |
| Model | disc pner-w 115-22,2 sic f |
| Seria | pner (polinox) |
| Ziarno | drobny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 97,55 Netto
/ Sztuka
zł 119,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie