Szczypce uniwersalne Stanley 0-89-868
KOMBINERKI FATMAX ®
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Stanley:0-89-868
Rubix:486372
EAN:3253560898687

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczypce uniwersalne FatMax 200mm 0-89-868
Wygodna i zwiększona kontrola dzięki miękkim dwumateriałowym uchwytom FatMax
Zgodne ze wszystkimi normami DIN, ISO i ANSI
Łatwa regulacja uchwytów podczas użytkowania
Ergonomiczne osłony zapewniające wydajne ciągnięcie i pchanie
Uchwyty FatMax odporne na większość powszechnie stosowanych substancji chemicznych
Obrobiony cieplnie kuty stop stali chromowej zapewniający długą żywotność i trwałość
Polerowana głowica
Zgodne ze wszystkimi normami DIN, ISO i ANSI
Łatwa regulacja uchwytów podczas użytkowania
Ergonomiczne osłony zapewniające wydajne ciągnięcie i pchanie
Uchwyty FatMax odporne na większość powszechnie stosowanych substancji chemicznych
Obrobiony cieplnie kuty stop stali chromowej zapewniający długą żywotność i trwałość
Polerowana głowica
Mocne strony
Zgodne ze wszystkimi normami DIN, ISO i ANSI
Łatwa regulacja uchwytów
Ergonomiczne osłony
Uchwyty FatMax odporne na większość powszechnie stosowanych substancji chemicznych
Łatwa regulacja uchwytów
Ergonomiczne osłony
Uchwyty FatMax odporne na większość powszechnie stosowanych substancji chemicznych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 350 g |
|---|---|
| Ciężar | 327 g |
| Długość | 200 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie





