Szczypce uniwersalne Stahlwille 65013180

Szczypce kombinowane

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Stahlwille:65013180
Rubix:519047
EAN:4018754206056
brand logo

Informacje techniczne

Ciężar226 g
Długość180 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szczypce uniwersalne L=180mm, polerowane, rękojeść 2K 65013180


Mocne strony

DIN ISO 5746
Precyzyjne cięcie wszystkich przewodów, w tym drutu fortepianowego
Krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, ok. 62 HRC
do intensywnego, ciągłego użytkowania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)26x55x180 mm
Waga Logistyczna250 g
Ciężar226 g
Długość180 mm
124,5 Netto
/ Sztuka
153,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie