Kłódka blokująca do systemu blokującego Brady 814124

Kłódki na klucz i kłódki bezpieczeństwa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Brady:814124
Rubix:475163
Producent:814124
EAN:4003318543395
brand logo

Informacje techniczne

Kolorniebieski
Średnica ucha4.72 mm
Psów38.1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Kłódka bezpieczeństwa 38mm niebieska 6szt. 814124


Kompaktowe kłódki bezpieczeństwa firmy Brady to linia lekkich kłódek nadających się do izolowania dopływu energii. Uzupełniają one kłódki bezpieczeństwa Brady i pełnią te same funkcje. Wyjątkowy cylinder jest izolowany, co pozwala chronić pracowników przed porażeniem po włożeniu klucza, a jego precyzyjna, pięciostykowa konstrukcja pozwala osiągnąć unikalne wzory kluczy i lepszą ochronę przed ingerencją. Zastrzeżony, niecentryczny kanał klucza zapewnia optymalne bezpieczeństwo, a specjalna konstrukcja zapobiega zwolnieniu klucza przed zamknięciem szekli. Kłódki są lekkie i niewielkich rozmiarów, a także odporne na wstrząsy, temperaturę, środki chemiczne i korozję. Ich nieprzewodzący, nieiskrzący korpus ma żebrowaną budowę, co ułatwia chwyt i manipulowanie. Każda kłódka jest dostarczana w zestawie z jednym kluczem. Układ blokowania klucza (nie można wysunąć klucza, jeśli szekla kłódki nie została bezpiecznie zamknięta). Istnieje możliwość sporządzenia i rejestracji kluczy niestandardowych.

Zastosowania

Układ blokowania klucza (nie można wysunąć klucza, jeśli szekla kłódki nie została zamknięta) Informacje na temat rejestracji kluczy niestandardowych można uzyskać w dziale obsługi klienta

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kolorniebieski
Średnica ucha4.72 mm
Psów38.1 mm
Materiał korpusumateriały niemetaliczne i inne
485,3 Netto
/ Paczka
596,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Kolor