Kłódka blokująca do systemu blokującego Brady 151063

Osłony przestrzeni zamkniętych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Brady:151063
Rubix:3149592
Producent:151063
EAN:0754473635329
brand logo

Szczegóły produktu : Nieblokowane pokrywy elastyczne, przestrzeń zamknięta - M, kolor Czerwony


Wizualna identyfikacja przestrzeni zamkniętych pozwala zachować zgodność z przepisami, ale może nie zapewniać pełnego bezpieczeństwa. Dzięki tej pokrywie zabezpieczającej do przestrzeni zamkniętych poprawisz poziom bezpieczeństwa, chroniąc swoją załogę. Skorzystaj z pełnego pakietu bezpieczeństwa – w przeciwieństwie do znaków i taśm pokrywa stanowi zarówno oznaczenie, jak i nieuniknioną granicę w jednym łatwym w użyciu produkcie. Pokrywy elastyczne idealnie nadają się do szybkiego zabezpieczania i zapewniają wentylację w miejscach, które tego wymagają. Trwałe rozwiązanie – w odróżnieniu od taśmy ostrzegawczej pokrywy można je wielokrotnie wykorzystywać w różnych projektach.

Mocne strony

Wymiary znaku na osłonie to 355,60 mm (szerokość) x 254,00 mm (wysokość).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
850,67 Netto
/ Sztuka
1046,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie