Szlifierka do ostrzenia pił 3M 7100249473
3M Dysk ścierny bezotoworowy Cubitron II Hookit 775L, 203 mm P120 7100249473
Zobacz informacje techniczneReferencje
3M:7100249473
Rubix:2299443
EAN:00638060885956

Szczegóły produktu : Dysk ścierny bezotoworowy Cubitron II Hookit 775L, 203 mm P120 7100249473
Dysk ścierny bezotoworowy Cubitron II Hookit 775L, 203 mm P120 7100249473
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 203 mm |
|---|---|
| Maksymalna prędkość | 6000 rpm |
| Typ koła | tarcza ścierna filmowa hookit |
| Materiał ścierny | precyzyjna ceramika profilowana 3m |
| Średnica otworu | bez otworu |
| Ziarno | 120 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,29 Netto
/ Sztuka
zł 11,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie