Stały i zmienny klucz otwierający Bahco 6M-14-17
Klucze płasko-oczkowe dwustronne 6M
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bahco:6M-14-17
Rubix:473876
EAN:7314151832209

Szczegóły produktu : Klucz płaski dwustronny metryczny 6M-14-17
Metryczne klucze płasko-oczkowe. Normy: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 i ISO 3318. Materiał: wysokiej jakości stal stopowa. Kształt U dla większego komfortu. Rozmiar szczęk 15 z bardzo płaskimi główkami dla lepszej dostępności. Większe i uniwersalne oznaczenie rozmiarów. Chromowane, polerowane satynowo Opatentowany kształt U. SB = pakowane pojedynczo w plastikową kartę informacyjną.
Mocne strony
Metric Double Open End Wrenches with Chrome Finish
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 100 g |
|---|---|
| Otwór | 14x17 |
| Długość | 183 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 27,82 Netto
/ Sztuka
zł 34,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie