Referencje
Beta Tools:910CF 12
Rubix:702476
Producent:009100137
EAN:8014230175294

Szczegóły produktu : Głowica 3/8- klucz płaski 12mm 910CF/12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 31,5 g |
| Długość | 36.2 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 35,24 Netto
/ Sztuka
zł 43,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
