Stały i zmienny klucz otwierający Bahco 6M-12-13
Klucze płasko-oczkowe dwustronne 6M
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bahco:6M-12-13
Rubix:473869
EAN:7314151832131

Szczegóły produktu : Klucz płaski dwustronny 12x13mm 6M-12-13
Metryczne klucze płasko-oczkowe. Normy: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 i ISO 3318. Materiał: wysokiej jakości stal stopowa. Kształt U dla większego komfortu. Rozmiar szczęk 15 z bardzo płaskimi główkami dla lepszej dostępności. Większe i uniwersalne oznaczenie rozmiarów. Chromowane, polerowane satynowo Opatentowany kształt U. SB = pakowane pojedynczo w plastikową kartę informacyjną.
Mocne strony
Metric Double Open End Wrenches with Chrome Finish
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 77 g |
|---|---|
| Otwór | 12x13 |
| Długość | 168 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie