Stały i zmienny klucz otwierający SKF HN 18/SNL
Klucz hakowy przeznaczony do stosowania wewnątrz dzielonych obudów łożyskowych typu plummer (pillow)
Zobacz informacje techniczneReferencje

Szczegóły produktu : Klucz hakowy HN 18/SNL
Przeznaczone dla specjalistów utrzymania ruchu przemysłowego, klucze hakowe serii SKF HN/SNL umożliwiają bezpieczne i efektywne dokręcanie oraz luzowanie nakrętek w łożyskach SNL i SNH.
Cechy:
Te klucze hakowe nadają się do łożysk SKF SNL i SNH, ułatwiając operacje montażu i demontażu łożysk. Ich duża powierzchnia styku z nakrętką zapewnia pewny chwyt, ograniczając poślizg i umożliwiając kontrolowane operacje. Dokładne dopasowanie między kluczem a nakrętką pozwala na optymalne przenoszenie momentu obrotowego bez uszkadzania elementów. Każdy model jest zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do konkretnego rozmiaru nakrętki, zmniejszając ryzyko błędnego doboru. Solidna konstrukcja czyni je niezawodnym i trwałym narzędziem, nawet przy intensywnej eksploatacji.
Specyfikacje:
- Materiał: stal specjalna o wysokiej wytrzymałości.
- Zgodność: łożyska SKF SNL, SNH, FSNL, SE.
- Zakres średnicy zewnętrznej nakrętki: 38 mm do 210 mm.
- Kompatybilne typy nakrętek: KM, KML, N, AN, KMK, KMFE, KMT.
- Zoptymalizowana powierzchnia styku dla płynnego przekazywania momentu obrotowego.
- Precyzyjne dopasowanie do każdego rozmiaru nakrętki.
- Oznaczenie wygrawerowane laserowo dla szybkiej identyfikacji.
- Zakres rozmiarów: HN 5/SNL do HN 32/SNL.
- Zalecane zastosowanie: montaż/demontaż łożysk w obudowach łożyskowych.
Informacje o marce:
SKF jest światowym liderem w dziedzinie łożysk, systemów uszczelnień, mechatroniki, usług i smarowania. Założona w Szwecji w 1907 roku, firma jest obecna w ponad 130 krajach. SKF nieustannie wprowadza innowacje, oferując zaawansowane rozwiązania techniczne, jednocześnie angażując się w zrównoważony rozwój i ograniczanie wpływu na środowisko. Misją firmy jest dostarczanie niezawodnych i wysokowydajnych produktów w celu optymalizacji dostępności urządzeń przemysłowych.
Specyfikacja techniczna
| Otwór | 120 |
|---|---|
| Długość | 323 mm |
| Typ | klucz hakowy |
| Wykończenie | hartowany |
- Termin dostawy na zapytanie