Stały i zmienny klucz otwierający Bahco 1952M-15
Klucze oczkowe, kątowe, metryczne 1952M
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bahco:1952M-15
Rubix:561790
EAN:7314151057268

Szczegóły produktu : Klucz płasko-oczkowy 1952M-15
Klucze oczkowe, kątowe, metryczne. DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Wykonanie: Niklowane i chromowane. Wymiary do 36 mm dokładnie wypolerowane. Materiał: VANADIUM-EXTRA. Położenie szczęki 15, od strony pierścienia pod kątem 10. Z równymi rozmiarami. Profil Dynamic Drive do 36 mm. SB = pakowane pojedynczo na plastikowej karcie informacyjnej. Normy: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 i DIN 3113. Materiał: Wysokowydajna stal stopowa. Otwarty kąt 15 z węższą główką dla lepszej dostępności. 12-punktowy profil Dynamic-Drive zapewnia dłuższą żywotność śrub i nakrętek. Kąt zakończenia pierścienia 15 dla prześwitu nad kostką lub lepszego chwytu. Chromowane wykończenie Micro Matt zapewnia wysoką jakość powierzchni. SB = Opakowanie detaliczne na plastikowej karcie informacyjnej.
Mocne strony
Metric Offset Combination Wrenches with Chrome Finish
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 90 g |
|---|---|
| Otwór | 15 |
| Długość | 185 mm |
| Typ | klucz oczkowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 49,64 Netto
/ Sztuka
zł 61,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie