Stały i zmienny klucz otwierający Bahco 1952Z-9/16

Klucze oczkowe dwustronne w rozmiarach calowych 1952Z

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Bahco:1952Z-9/16
Rubix:561827
EAN:7314151057534
brand logo

Informacje techniczne

Otwór14.2
Długość185 mm
Typklucz oczkowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz płasko-oczkowy 1952Z-9/16


Klucze oczkowe, ciągłe, rozmiary calowe. Normy: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 i DIN 3113. Materiał: wysokostopowa stal. Pozycja szczęk 15 z węższą główką dla lepszej dostępności. Dwunastostronny profil Dynamic Drive zapewniający dłuższą żywotność śrub i nakrętek. Krawędź pierścienia 15 odchylona dla ochrony dłoni i lepszego chwytu. Chromowane i matowo polerowane dla wysokiej jakości powierzchni.

Mocne strony

Imperial Offset Combination Wrenches with Chrome Finish

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna90 g
Otwór14.2
Długość185 mm
Typklucz oczkowy
Wykończeniechromowany
48,15 Netto
/ Sztuka
59,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie