Stały i zmienny klucz otwierający Bahco 1RZ-7/16

Klucze oczkowe dwustronne w rozmiarach calowych 1RZ

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Bahco:1RZ-7/16
Rubix:561781
EAN:7314153014221
brand logo

Informacje techniczne

Otwór7/16
Długość165 mm
Typklucz z grzechotką
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : KLUCZ PŁASKO OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 1RZ-7/16


Klucze nasadowe, rozmiary calowe. Normy: ISO 1711-1 i DIN 3113. Materiał: wysokostopowa stal. Główka klucza płaskiego 15 odchylona z cieńszą główką dla lepszej dostępności. Grzechotka w pierścieniu dla wysokiej wydajności. Kąt działania 5. Dwunastokątny profil Dynamic-Drive zapewniający dłuższą żywotność śrub i nakrętek. Wygodny przycisk zmiany kierunku obrotów: lewo/prawo. Większy i dwustronny wskaźnik rozmiaru dla szybkiego rozpoznania. Chromowane, matowo polerowane dla wysokiej jakości powierzchni.

Mocne strony

Imperial Combination Ratcheting Wrenches with Chrome Finish

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna70 g
Otwór7/16
Długość165 mm
Typklucz z grzechotką
Wykończeniechromowany
105,47 Netto
/ Sztuka
129,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie