Stały i zmienny klucz otwierający Stahlwille 48030002
Uchwyt do klucza wielokątnego
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Stahlwille:48030002
Rubix:486124
EAN:4018754031566




Informacje techniczne
| Otwór | 32-42 mm |
|---|---|
| Długość | 610 mm |
| Typ | klucz płasko-oczkowy |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Trzon rurkowy do kl. oczk.Nr 5 32-42mm 610mm 5 1/2 GR.2
Uchwyt rurowy n° 5 ½ Stahlwille uzupełnia klucze oczkowe n° 5 do prac przy połączeniach śrubowych o dużej średnicy. Dostępny w czterech rozmiarach, zapewnia odpowiedni moment dźwigni w zależności od rozmiaru połączenia.
Charakterystyka :
Uchwyt rurowy n° 5 ½ łączy się z kluczami oczkowymi n° 5, tworząc zestaw do dokręcania przeznaczony do dużych połączeń śrubowych. Każdy rozmiar odpowiada określonemu zakresowi otwarć, co ułatwia wybór w zależności od wymiarów elementów mocujących. Konstrukcja rurowa ze stali stopowej chromowej, z wykończeniem chromowanym, zapewnia sztywność niezbędną do przenoszenia wysokich momentów obrotowych przy jednoczesnym ograniczeniu masy narzędzia. Asortyment obejmuje otwarcia od 24 do 100 mm w czterech referencjach, o długości od 460 do 860 mm.
Specyfikacje :
- Rozmiar 1 (réf. 48030001) : długość 460 mm, średnica 19 mm, zakres otwarć 24–30 mm, waga 605 g.
- Rozmiar 2 (réf. 48030002) : długość 610 mm, średnica 22 mm, zakres otwarć 32–42 mm, waga 1 562 g.
- Rozmiar 3 (réf. 48030003) : długość 760 mm, średnica 25 mm, zakres otwarć 46–55 mm, waga 2 820 g.
- Rozmiar 4 (réf. 48030004) : długość 860 mm, średnica 30 mm, zakres otwarć 60–100 mm, waga 3 705 g.
- Materiał : stal stopowa chromowa, wykończenie chromowane.
- Kompatybilność : wyłącznie z kluczami oczkowymi Stahlwille n° 5.
Charakterystyka :
Uchwyt rurowy n° 5 ½ łączy się z kluczami oczkowymi n° 5, tworząc zestaw do dokręcania przeznaczony do dużych połączeń śrubowych. Każdy rozmiar odpowiada określonemu zakresowi otwarć, co ułatwia wybór w zależności od wymiarów elementów mocujących. Konstrukcja rurowa ze stali stopowej chromowej, z wykończeniem chromowanym, zapewnia sztywność niezbędną do przenoszenia wysokich momentów obrotowych przy jednoczesnym ograniczeniu masy narzędzia. Asortyment obejmuje otwarcia od 24 do 100 mm w czterech referencjach, o długości od 460 do 860 mm.
Specyfikacje :
- Rozmiar 1 (réf. 48030001) : długość 460 mm, średnica 19 mm, zakres otwarć 24–30 mm, waga 605 g.
- Rozmiar 2 (réf. 48030002) : długość 610 mm, średnica 22 mm, zakres otwarć 32–42 mm, waga 1 562 g.
- Rozmiar 3 (réf. 48030003) : długość 760 mm, średnica 25 mm, zakres otwarć 46–55 mm, waga 2 820 g.
- Rozmiar 4 (réf. 48030004) : długość 860 mm, średnica 30 mm, zakres otwarć 60–100 mm, waga 3 705 g.
- Materiał : stal stopowa chromowa, wykończenie chromowane.
- Kompatybilność : wyłącznie z kluczami oczkowymi Stahlwille n° 5.
Mocne strony
- Wszechstronność : jeden uchwyt obsługuje kilka główek n° 5 o tym samym zakresie, zmniejszając liczbę narzędzi do zakupienia.
- Sztywność na skręcanie : przekrój rurowy ze stali stopowej przenosi wysokie momenty obrotowe bez ugięcia, nawet przy dużej długości.
- Odporność na korozję : chromowane wykończenie chroni narzędzie w wilgotnym środowisku oraz w obecności płynów warsztatowych.
- Kompaktowe przechowywanie : bez stałej główki, sam uchwyt łatwo zorganizować na stojaku lub w skrzyni.
- Sztywność na skręcanie : przekrój rurowy ze stali stopowej przenosi wysokie momenty obrotowe bez ugięcia, nawet przy dużej długości.
- Odporność na korozję : chromowane wykończenie chroni narzędzie w wilgotnym środowisku oraz w obecności płynów warsztatowych.
- Kompaktowe przechowywanie : bez stałej główki, sam uchwyt łatwo zorganizować na stojaku lub w skrzyni.
Zastosowania
Uchwyty rurowe n° 5 ½ współpracują wyłącznie z kluczami oczkowymi n° 5 marki Stahlwille. Stosuje się je we wszystkich kontekstach, gdzie często występują połączenia śrubowe o dużej średnicy :
- Konserwacja przemysłowa ;
- Konstrukcje stalowe ;
- Blacharstwo ;
- Energetyka (elektrownie, farmy wiatrowe, hydraulika) ;
- Kolejnictwo ;
- Przemysł stoczniowy ;
- Inżynieria lądowa i roboty publiczne ;
- Mechanika maszyn i pojazdów ciężarowych ;
- Petrochemia ;
- itd.
- Konserwacja przemysłowa ;
- Konstrukcje stalowe ;
- Blacharstwo ;
- Energetyka (elektrownie, farmy wiatrowe, hydraulika) ;
- Kolejnictwo ;
- Przemysł stoczniowy ;
- Inżynieria lądowa i roboty publiczne ;
- Mechanika maszyn i pojazdów ciężarowych ;
- Petrochemia ;
- itd.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x28x612 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1562 g |
| Otwór | 32-42 mm |
| Długość | 610 mm |
| Typ | klucz płasko-oczkowy |
| Wykończenie | chromowany |
| Średnica | 22 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 169,5 Netto
/ Sztuka
zł 208,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie