Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 894 100

Klucz płaski 894 (MM)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:894 100
Rubix:444351
Producent:6578240
EAN:4010886657829
brand logo

Informacje techniczne

Otwór100
Długość847 mm
Typklucz płaski
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : KLUCZ SZCZĘKOWY JEDNOSTRONNY 894 100


Konstrukcja zgodna z DIN 894, ISO 3318. kąt szczęk = 15°. Stal wanadowa GEDORE 31CrV3. Fosforanowana manganem do 38 mm, stalowoszara od 41 mm. Od 10 mm do 135 mm z otworem do zawieszenia. * nie znormalizowane
Walter Titex

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna6125 g
Otwór100
Długość847 mm
Typklucz płaski
Wykończeniefosforan
911,33 Netto
/ Sztuka
1120,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie