Referencje
Facom:DT.CLE
Rubix:670172
EAN:3148517360853

Szczegóły produktu : Klucz uniwersalny do koła zamachowego DT.CLE
Klucz uniwersalny do kół pasowych
- Do obracania i utrzymania w pozycji kół pasowych wałka rozrządu i pompy wtryskowej.
- Długość : 410 mm.
Waga : 950 g.
- Do obracania i utrzymania w pozycji kół pasowych wałka rozrządu i pompy wtryskowej.
- Długość : 410 mm.
Waga : 950 g.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1002 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 445x95x55 mm |
| Waga w opakowaniu | 1002 g |
| Długość | 410 mm |
| Ciężar | 0.95 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 345,75 Netto
/ Sztuka
zł 425,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
