Referencje
Facom:77A.TOD
Rubix:470245
EAN:3148511214480

Szczegóły produktu : Klucz krzyżakowy do nakrętek kół 77A.TOD
Klucze krzyżowe, nakrętki kół
- Klucze odpowiednie do demontażu nakrętek kół w samochodach osobowych, pojazdach użytkowych i ciężarowych.
- Jeśli klucz jest wyposażony w kwadrat, jest on wymienny.
- 77.P1: Kwadrat męski 3/4 zapasowy.
- 77.T1: Kwadrat męski 1/2 zapasowy.
- Klucze odpowiednie do demontażu nakrętek kół w samochodach osobowych, pojazdach użytkowych i ciężarowych.
- Jeśli klucz jest wyposażony w kwadrat, jest on wymienny.
- 77.P1: Kwadrat męski 3/4 zapasowy.
- 77.T1: Kwadrat męski 1/2 zapasowy.
Mocne strony
- Cztery rozmiary zgrupowane w jednym narzędziu, co zmniejsza liczbę operacji i ilość narzędzi do zabrania.
- Kwadrat męski umożliwia podłączenie odpowiedniej nasadki do obsługi niestandardowych mocowań kół.
- Wyraźne rozdzielenie referencji dla pojazdów ciężarowych i lekkich ułatwia wybór w zależności od obsługiwanej floty.
- Kształt w formie krzyża zapewnia naturalne dwuręczne podparcie, ograniczając wysiłek potrzebny przy luzowaniu zablokowanych nakrętek.
- Kwadrat męski umożliwia podłączenie odpowiedniej nasadki do obsługi niestandardowych mocowań kół.
- Wyraźne rozdzielenie referencji dla pojazdów ciężarowych i lekkich ułatwia wybór w zależności od obsługiwanej floty.
- Kształt w formie krzyża zapewnia naturalne dwuręczne podparcie, ograniczając wysiłek potrzebny przy luzowaniu zablokowanych nakrętek.
Zastosowania
Seria 77A przeznaczona jest do prac konserwacyjnych przy kołach w różnych środowiskach: warsztatach mechaniki samochodowej, centrach montażu ogumienia, flotach transportu drogowego oraz przy konserwacji pojazdów przemysłowych. Referencje PL nadają się do prac przy pojazdach ciężarowych, maszynach budowlanych i ciężkich samochodach użytkowych, tam gdzie momenty dokręcania są wysokie, a rozmiary nakrętek większe. Referencje TO, TOD i TO2 pokrywają typowe potrzeby dotyczące samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych, zarówno w kontekstach sezonowych (wymiana opon), jak i naprawczych. Obecność kwadratu męskiego w większości referencji umożliwia również użycie przedłużki lub nasadki, gdy dostęp do nakrętki jest utrudniony.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1634 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 305x305x35 mm |
| Waga w opakowaniu | 1689 g |
| Średnica | 22 mm |
| Długość | 400 mm |
| Szerokość | 400 mm |
| Ciężar | 1.75 kg |
| kwadrat | 3/4 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 298,24 Netto
/ Sztuka
zł 366,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie