Klucz do pasów Gedore 36 1-140

Klucz taśmowy 36 1-140

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:36 1-140
Rubix:401307
Producent:6327320
EAN:4010886632734
brand logo

Informacje techniczne

Zdolność mocowania140 mm
Długość220 mm
Ciężar278 g
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : KLUCZ TAŚMOWY 6327320 36 1-140


Klucz taśmowy
Wykonanie: ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowanej i z otworem do powieszenia. Z mocną, bardzo szeroką taśmą tkaninową. Szerokość taśmy 25 mm.
Klucz taśmowy 220 mm, d 140 mm Z mocną, antypoślizgową taśmą tekstylną (E-36), ekstra szeroka = 25 mm 36 1-140 ze stali C45 36 2-200 ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3 Chromowana

Zastosowania

do mocowania okrągłych części o większych średnicach. W szczególności do detali z chromowaną, polerowaną powierzchnią.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna278 g
Zdolność mocowania140 mm
Długość220 mm
Ciężar278 g
zł 121,48 Netto
/ Sztuka
zł 149,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie