Wyszukaj po referencji produktu, artykule, marce lub słowach kluczowych
pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 870)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 760)
Narzędzia i metrologia
(37 489)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6909)
Sprzęt/Wyposażenie
(1759)
Instalacja i montaż
(5271)
Konserwacja i naprawa
(1615)
Spawanie
(131)
Wyprzedaże
Narzędzia ręczne
(24 572)
Przenośne narzędzia elektryczne
(497)
Narzędzia pneumatyczne
(122)
Narzędzia pozostałe
(113)
Monitoring i opomiarowanie
(9154)
Narzędzia specjalne
(3003)
Zobacz Narzędzia i metrologia
Narzędzia przeciwwybuchowe
(529)
Narzędzia specjalistyczne
(2090)
Oprzyrządowanie samochodowe
(384)
Zobacz Narzędzia specjalne
Kategorie Rubix
Narzędzia i metrologia
Narzędzia specjalne
Narzędzia specjalistyczne
Narzędzia hydrauliczne
Klucz do pasów
Klucz paskowy 150mm BE66152
Klucz do pasów Bahco BE66152
Klucz paskowy
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Bahco:
BE66152
Rubix:
864844
EAN:
7314150247639
Szczegóły produktu : Klucz paskowy 150mm BE66152
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Tama E-36 1-140 5327380
Klucz paskowy do rur 2' 138A.17
Taśma zapasowa do klucza 12005 L=600mm 79150001
Tama E-36 2-200 5327460
Klucz taśmowy 36 2-200mm 6327400
Klucz taśmowy 36 Z-140 6320070
Część zamienna U.46PL2
Klucz taśmowy do filtra oleju L=450mm 12005 76500001
Klucz łańcuchowy do rur 138A.30
Klucz taśmowy 225mm
Klucz taśmowy 280mm
Klucz paskowy do rur 6' 138A.48
KLUCZ TAŚMOWY 6327320 36 1-140
Zestaw naprawczy do 374-376-378/550 374R/550
Ostrze zapasowe do obcinaka do rur stal. 867094