Stały i zmienny klucz otwierający Stahlwille 40083636
Klucz płasko-oczkowy, prosty
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Stahlwille:40083636
Rubix:446736
EAN:4018754019007



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz oczkowo-płaski OPEN-BOX 13 36mm 40083636
Klucz płasko-oczkowy, prosty
Wykonanie: DIN 3113, ISO 3318, kształt A. Ze stali chromowo-wanadowej, kuty, chromowany matowo, część oczkowa odchylona pod katem 15°, stabilna część chwytowa z profilem dwuteowym.
Wykonanie: DIN 3113, ISO 3318, kształt A. Ze stali chromowo-wanadowej, kuty, chromowany matowo, część oczkowa odchylona pod katem 15°, stabilna część chwytowa z profilem dwuteowym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 27x78x460 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 787 g |
| Otwór | 36 |
| Długość | 460 mm |
| Typ | klucz oczkowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 325,96 Netto
/ Sztuka
zł 400,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie