Stały i zmienny klucz otwierający Stahlwille 40081313
Klucz płasko-oczkowy, prosty
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Stahlwille:40081313
Rubix:446716
EAN:4018754018789



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz oczkowo-płaski OPEN-BOX 13 13mm 40081313
Klucz płasko-oczkowy, prosty
Wykonanie: DIN 3113, ISO 3318, kształt A. Ze stali chromowo-wanadowej, kuty, chromowany matowo, część oczkowa odchylona pod katem 15°, stabilna część chwytowa z profilem dwuteowym.
Wykonanie: DIN 3113, ISO 3318, kształt A. Ze stali chromowo-wanadowej, kuty, chromowany matowo, część oczkowa odchylona pod katem 15°, stabilna część chwytowa z profilem dwuteowym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Otwór | 13 |
|---|---|
| Długość | 160 mm |
| Typ | klucz oczkowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 52,93 Netto
/ Sztuka
zł 65,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie