Stały i zmienny klucz otwierający Stahlwille 40082222
Klucz płasko-oczkowy, prosty
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Stahlwille:40082222
Rubix:446725
EAN:4018754018871



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz oczkowo-płaski OPEN-BOX 13 22mm 40082222
Klucz płasko-oczkowy, prosty
Wykonanie: DIN 3113, ISO 3318, kształt A. Ze stali chromowo-wanadowej, kuty, chromowany matowo, część oczkowa odchylona pod katem 15°, stabilna część chwytowa z profilem dwuteowym.
Wykonanie: DIN 3113, ISO 3318, kształt A. Ze stali chromowo-wanadowej, kuty, chromowany matowo, część oczkowa odchylona pod katem 15°, stabilna część chwytowa z profilem dwuteowym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x50x263 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 220 g |
| Otwór | 22 |
| Długość | 260 mm |
| Typ | klucz oczkowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 100,29 Netto
/ Sztuka
zł 123,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie